€ 70,57/ stukexcl. btw
€ 85,39incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Binnendiameter | 1.378 in |
Buitendiameter Cup | 80 mm |
Buitendiameter Cup | 3.1496 in |
Cup breedte | 15 mm |
Cup breedte Inch | 0.5906 in |
Cone breedte | 21 mm |
Cone breedte inch | 0.8268 in |
Totale breedte | 22.75 mm |
Totale breedte inch | 0.8957 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 75.4 kN |
Statisch draaggetal | 67 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 7.8 kN |
Referentietoerental | 6300 tr/min |
Grenstoerental | 8500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.15 lb |
€ 42,78/ stukexcl. btw
€ 51,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026