Eriks
SKF

SKF 31306, Eenrijig kegellager, 30 mm ID, 72 mm beker OD, 20.75 mm WD

  • ERIKS:13529526
  • Fabrikant:7316577327277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 61,84/ stukexcl. btw

€ 74,83incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
313
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Binnendiameter
1.1811 in
Buitendiameter Cup
72 mm
Buitendiameter Cup
2.8346 in
Cup breedte
14 mm
Cup breedte Inch
0.5512 in
Cone breedte
19 mm
Cone breedte inch
0.748 in
Totale breedte
20.75 mm
Totale breedte inch
0.8169 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
58.3 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
5.7 kN
Referentietoerental
7500 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.85 lb