€ 52,54/ stukexcl. btw
€ 63,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 313 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 25 mm |
Binnendiameter | 0.9843 in |
Buitendiameter Cup | 62 mm |
Buitendiameter Cup | 2.4409 in |
Cup breedte | 13 mm |
Cup breedte Inch | 0.5118 in |
Cone breedte | 17 mm |
Cone breedte inch | 0.6693 in |
Totale breedte | 18.25 mm |
Totale breedte inch | 0.7185 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 46.6 kN |
Statisch draaggetal | 40 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 4.4 kN |
Referentietoerental | 8500 tr/min |
Grenstoerental | 11000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.6 lb |