€ 3.355,00/ stukexcl. btw
€ 4.059,55incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Binnendiameter | 6.2992 in |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Buitendiameter Cup | 13.3858 in |
Cup breedte | 58 mm |
Cup breedte Inch | 2.2835 in |
Cone breedte | 68 mm |
Cone breedte inch | 2.6772 in |
Totale breedte | 75 mm |
Totale breedte inch | 2.9528 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 913 kN |
Statisch draaggetal | 1180 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 63.8 lb |