€ 2.614,59/ stukexcl. btw
€ 3.163,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 30330 |
Type | Tapered roller bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Binnendiameter | 5.9055 in |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Buitendiameter Cup | 12.6 in |
Cup breedte | 55 mm |
Cup breedte Inch | 2.17 in |
Cone breedte | 65 mm |
Cone breedte inch | 2.5591 in |
Totale breedte | 72 mm |
Totale breedte inch | 2.8346 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 879 kN |
Statisch draaggetal | 1060 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 104 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 54.6 lb |
Gewicht | 24.8 kg |