€ 1.760,42/ stukexcl. btw
€ 2.130,11incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 130 mm |
Binnendiameter | 5.1181 in |
Buitendiameter Cup | 280 mm |
Buitendiameter Cup | 11.0236 in |
Cup breedte | 49 mm |
Cup breedte Inch | 1.9291 in |
Cone breedte | 58 mm |
Cone breedte inch | 2.2835 in |
Totale breedte | 63.75 mm |
Totale breedte inch | 2.5098 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 679 kN |
Statisch draaggetal | 800 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 81.5 kN |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 37 lb |