€ 1.349,71/ stukexcl. btw
€ 1.633,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Binnendiameter | 4.7244 in |
Buitendiameter Cup | 260 mm |
Buitendiameter Cup | 10.2362 in |
Cup breedte | 46 mm |
Cup breedte Inch | 1.811 in |
Cone breedte | 55 mm |
Cone breedte inch | 2.1654 in |
Totale breedte | 59.5 mm |
Totale breedte inch | 2.3425 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 601 kN |
Statisch draaggetal | 710 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 73.5 kN |
Referentietoerental | 2000 tr/min |
Grenstoerental | 2600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 30.2 lb |