Eriks
SKF

SKF 30322, Eenrijig kegellager, 110 mm ID, 240 mm beker OD, 54.5 mm WD

  • ERIKS:13457739
  • Fabrikant:7316577467560
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 1.108,32/ stukexcl. btw

€ 1.341,07incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Binnendiameter
4.3307 in
Buitendiameter Cup
240 mm
Buitendiameter Cup
9.4488 in
Cup breedte
42 mm
Cup breedte Inch
1.6535 in
Cone breedte
50 mm
Cone breedte inch
1.9685 in
Totale breedte
54.5 mm
Totale breedte inch
2.1457 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
507 kN
Statisch draaggetal
585 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
62 kN
Referentietoerental
2200 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
23.6 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30322

  • Eriks:12614877
  • Manufacturer:30322

€ 742,06/ stukexcl. btw

€ 897,89incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026