Eriks
SKF

SKF 30320, Eenrijig kegellager, 100 mm ID, 215 mm beker OD, 51.5 mm WD

  • ERIKS:13529523
  • Fabrikant:7316577327246
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 677,53/ stukexcl. btw

€ 819,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Binnendiameter
3.937 in
Buitendiameter Cup
215 mm
Buitendiameter Cup
8.4646 in
Cup breedte
39 mm
Cup breedte Inch
1.5354 in
Cone breedte
47 mm
Cone breedte inch
1.8504 in
Totale breedte
51.5 mm
Totale breedte inch
2.0276 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
431 kN
Statisch draaggetal
490 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
53 kN
Referentietoerental
2400 tr/min
Grenstoerental
3200 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30320

  • Eriks:12719690
  • Manufacturer:30320-90KA3

€ 453,59/ stukexcl. btw

€ 548,84incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026