€ 381,39/ stukexcl. btw
€ 461,48incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.5433 in |
Buitendiameter Cup | 190 mm |
Buitendiameter Cup | 7.4803 in |
Cup breedte | 36 mm |
Cup breedte Inch | 1.4173 in |
Cone breedte | 43 mm |
Cone breedte inch | 1.6929 in |
Totale breedte | 46.5 mm |
Totale breedte inch | 1.8307 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 353 kN |
Statisch draaggetal | 400 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 44 kN |
Referentietoerental | 2600 tr/min |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 12.4 lb |
€ 288,56/ stukexcl. btw
€ 349,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026