€ 290,79/ stukexcl. btw
€ 351,86incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Binnendiameter | 3.3465 in |
Buitendiameter Cup | 180 mm |
Buitendiameter Cup | 7.0866 in |
Cup breedte | 34 mm |
Cup breedte Inch | 1.3386 in |
Cone breedte | 41 mm |
Cone breedte inch | 1.6142 in |
Totale breedte | 44.5 mm |
Totale breedte inch | 1.752 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 372 kN |
Statisch draaggetal | 365 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 40.5 kN |
Referentietoerental | 3000 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 10.7 lb |
€ 244,10/ stukexcl. btw
€ 295,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026