€ 225,42/ stukexcl. btw
€ 272,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Binnendiameter | 3.1496 in |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 6.6929 in |
Cup breedte | 33 mm |
Cup breedte Inch | 1.2992 in |
Cone breedte | 39 mm |
Cone breedte inch | 1.5354 in |
Totale breedte | 42.5 mm |
Totale breedte inch | 1.6732 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 333 kN |
Statisch draaggetal | 320 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 36.5 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 9.04 lb |
€ 193,00/ stukexcl. btw
€ 233,53incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026