Eriks
SKF

SKF 30315, Eenrijig kegellager, 75 mm ID, 160 mm beker OD, 40 mm WD

  • ERIKS:13529510
  • Fabrikant:7316577327192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 191,63/ stukexcl. btw

€ 231,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Binnendiameter
2.9528 in
Buitendiameter Cup
160 mm
Buitendiameter Cup
6.2992 in
Cup breedte
31 mm
Cup breedte Inch
1.2205 in
Cone breedte
37 mm
Cone breedte inch
1.4567 in
Totale breedte
40 mm
Totale breedte inch
1.5748 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
301 kN
Statisch draaggetal
290 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
34.5 kN
Referentietoerental
3400 tr/min
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
7.69 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30315

  • Eriks:11441149
  • Manufacturer:101752504

€ 162,61/ stukexcl. btw

€ 196,76incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026