€ 149,69/ stukexcl. btw
€ 181,12incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.7559 in |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 5.9055 in |
Cup breedte | 30 mm |
Cup breedte Inch | 1.1811 in |
Cone breedte | 35 mm |
Cone breedte inch | 1.378 in |
Totale breedte | 38 mm |
Totale breedte inch | 1.4961 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 271 kN |
Statisch draaggetal | 260 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 31 kN |
Referentietoerental | 3800 tr/min |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.46 lb |
€ 133,37/ stukexcl. btw
€ 161,38incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026