Eriks
SKF

SKF 30312 J2/Q, Eenrijig kegellager, 60 mm ID, 130 mm beker OD, 33.5 mm WD

  • ERIKS:23756609
  • Fabrikant:7316577748898
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Binnendiameter
2.3622 in
Buitendiameter Cup
130 mm
Buitendiameter Cup
5.1181 in
Cup breedte
26 mm
Cup breedte Inch
1.0236 in
Cone breedte
31 mm
Cone breedte inch
1.2205 in
Totale breedte
33.5 mm
Totale breedte inch
1.3441 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
168 kN
Statisch draaggetal
196 kN
Referentietoerental
4000 tr/min
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
4.3 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30312

  • Eriks:11441145
  • Manufacturer:100048318

€ 82,36/ stukexcl. btw

€ 99,66incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026