Eriks
SKF

SKF 30311, Eenrijig kegellager, 55 mm ID, 120 mm beker OD, 31.5 mm WD

  • ERIKS:13529507
  • Fabrikant:7316577327161
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 71,44/ stukexcl. btw

€ 86,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Binnendiameter
2.1654 in
Buitendiameter Cup
120 mm
Buitendiameter Cup
4.7244 in
Cup breedte
25 mm
Cup breedte Inch
0.9843 in
Cone breedte
29 mm
Cone breedte inch
1.1417 in
Totale breedte
31.5 mm
Totale breedte inch
1.2402 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
176 kN
Statisch draaggetal
163 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
19.3 kN
Referentietoerental
4800 tr/min
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
3.44 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30311

  • Eriks:11441143
  • Manufacturer:30311-90KA3

€ 66,30/ stukexcl. btw

€ 80,22incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026