€ 46,97/ stukexcl. btw
€ 56,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Binnendiameter | 1.7717 in |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 3.937 in |
Cup breedte | 22 mm |
Cup breedte Inch | 0.8661 in |
Cone breedte | 25 mm |
Cone breedte inch | 0.9843 in |
Totale breedte | 27.25 mm |
Totale breedte inch | 1.0728 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 132 kN |
Statisch draaggetal | 120 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 14.3 kN |
Referentietoerental | 5600 tr/min |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.15 lb |
€ 41,43/ stukexcl. btw
€ 50,13incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026