Eriks
SKF

SKF 30308, Eenrijig kegellager, 40 mm ID, 90 mm beker OD, 25.25 mm WD

  • ERIKS:13529504
  • Fabrikant:7316577432766
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 38,74/ stukexcl. btw

€ 46,88incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Binnendiameter
1.5748 in
Buitendiameter Cup
90 mm
Buitendiameter Cup
3.5433 in
Cup breedte
20 mm
Cup breedte Inch
0.7874 in
Cone breedte
23 mm
Cone breedte inch
0.9055 in
Totale breedte
25.25 mm
Totale breedte inch
0.9941 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
106 kN
Statisch draaggetal
95 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
10.8 kN
Referentietoerental
6300 tr/min
Grenstoerental
8000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
1.61 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30308

  • Eriks:11441139
  • Manufacturer:100043264

€ 32,56/ stukexcl. btw

€ 39,40incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026