Eriks
SKF

SKF 30306, Eenrijig kegellager, 30 mm ID, 72 mm beker OD, 20.75 mm WD

  • ERIKS:13529502
  • Fabrikant:7316577327123
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 27,54/ stukexcl. btw

€ 33,32incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
303
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Binnendiameter
1.1811 in
Buitendiameter Cup
72 mm
Buitendiameter Cup
2.8346 in
Cup breedte
16 mm
Cup breedte Inch
0.6299 in
Cone breedte
19 mm
Cone breedte inch
0.748 in
Totale breedte
20.75 mm
Totale breedte inch
0.8169 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
69.2 kN
Statisch draaggetal
56 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
6.4 kN
Referentietoerental
8000 tr/min
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.84 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30306

  • Eriks:11441137
  • Manufacturer:100041169

€ 23,15/ stukexcl. btw

€ 28,01incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026