€ 17,06/ stukexcl. btw
€ 20,64incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Binnendiameter | 0.6693 in |
Buitendiameter Cup | 47 mm |
Buitendiameter Cup | 1.8504 in |
Cup breedte | 12 mm |
Cup breedte Inch | 0.4724 in |
Cone breedte | 14 mm |
Cone breedte inch | 0.5512 in |
Totale breedte | 15.25 mm |
Totale breedte inch | 0.6004 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 34.2 kN |
Statisch draaggetal | 25 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.7 kN |
Referentietoerental | 13000 tr/min |
Grenstoerental | 16000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.28 lb |
€ 16,16/ stukexcl. btw
€ 19,55incl. btw
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026