€ 15,76/ stukexcl. btw
€ 19,07incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 303 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 15 mm |
Binnendiameter | 0.5906 in |
Buitendiameter Cup | 42 mm |
Buitendiameter Cup | 1.6535 in |
Cup breedte | 11 mm |
Cup breedte Inch | 0.4331 in |
Cone breedte | 13 mm |
Cone breedte inch | 0.5118 in |
Totale breedte | 14.25 mm |
Totale breedte inch | 0.561 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 27.7 kN |
Statisch draaggetal | 20 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 2.08 kN |
Referentietoerental | 15000 tr/min |
Grenstoerental | 18000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.2 lb |
€ 15,78/ stukexcl. btw
€ 19,09incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026