Eriks
SKF

SKF 30244, Eenrijig kegellager, 220 mm ID, 400 mm beker OD, 72 mm WD

  • ERIKS:13535732
  • Fabrikant:7316577430502
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 3.647,55/ stukexcl. btw

€ 4.413,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Binnendiameter
8.6614 in
Buitendiameter Cup
400 mm
Buitendiameter Cup
15.748 in
Cup breedte
54 mm
Cup breedte Inch
2.126 in
Cone breedte
65 mm
Cone breedte inch
2.5591 in
Totale breedte
72 mm
Totale breedte inch
2.8346 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
1059 kN
Statisch draaggetal
1400 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
127 kN
Referentietoerental
1200 tr/min
Grenstoerental
1600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
76.5 lb