Eriks
SKF

SKF 30240, Eenrijig kegellager, 200 mm ID, 360 mm beker OD, 64 mm WD

  • ERIKS:13457735
  • Fabrikant:7316577430465
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 2.803,98/ stukexcl. btw

€ 3.392,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
200 mm
Binnendiameter
7.874 in
Buitendiameter Cup
360 mm
Buitendiameter Cup
14.1732 in
Cup breedte
48 mm
Cup breedte Inch
1.8898 in
Cone breedte
58 mm
Cone breedte inch
2.2835 in
Totale breedte
64 mm
Totale breedte inch
2.5197 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
845 kN
Statisch draaggetal
1120 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
106 kN
Referentietoerental
1300 tr/min
Grenstoerental
1700 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
53.5 lb