€ 2.308,34/ stukexcl. btw
€ 2.793,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Binnendiameter | 7.4803 in |
Buitendiameter Cup | 340 mm |
Buitendiameter Cup | 13.3858 in |
Cup breedte | 46 mm |
Cup breedte Inch | 1.811 in |
Cone breedte | 55 mm |
Cone breedte inch | 2.1654 in |
Totale breedte | 60 mm |
Totale breedte inch | 2.3622 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 763 kN |
Statisch draaggetal | 1000 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 95 kN |
Referentietoerental | 1400 tr/min |
Grenstoerental | 1800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 45.2 lb |