€ 1.928,16/ stukexcl. btw
€ 2.333,07incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 180 mm |
Binnendiameter | 7.0866 in |
Buitendiameter Cup | 320 mm |
Buitendiameter Cup | 12.5984 in |
Cup breedte | 43 mm |
Cup breedte Inch | 1.6929 in |
Cone breedte | 52 mm |
Cone breedte inch | 2.0472 in |
Totale breedte | 57 mm |
Totale breedte inch | 2.2441 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 629 kN |
Statisch draaggetal | 815 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 80 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |