€ 1.604,78/ stukexcl. btw
€ 1.941,78incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Binnendiameter | 6.6929 in |
Buitendiameter Cup | 310 mm |
Buitendiameter Cup | 12.2047 in |
Cup breedte | 43 mm |
Cup breedte Inch | 1.6929 in |
Cone breedte | 52 mm |
Cone breedte inch | 2.0472 in |
Totale breedte | 57 mm |
Totale breedte inch | 2.2441 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 657 kN |
Statisch draaggetal | 865 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 83 kN |
Referentietoerental | 1500 tr/min |
Grenstoerental | 2000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 36.6 lb |