€ 1.265,67/ stukexcl. btw
€ 1.531,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Binnendiameter | 6.2992 in |
Buitendiameter Cup | 290 mm |
Buitendiameter Cup | 11.4173 in |
Cup breedte | 40 mm |
Cup breedte Inch | 1.5748 in |
Cone breedte | 48 mm |
Cone breedte inch | 1.8898 in |
Totale breedte | 52 mm |
Totale breedte inch | 2.0472 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 566 kN |
Statisch draaggetal | 735 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 72 kN |
Referentietoerental | 1600 tr/min |
Grenstoerental | 2200 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 29.1 lb |