€ 969,73/ stukexcl. btw
€ 1.173,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Binnendiameter | 5.9055 in |
Buitendiameter Cup | 270 mm |
Buitendiameter Cup | 10.6299 in |
Cup breedte | 38 mm |
Cup breedte Inch | 1.4961 in |
Cone breedte | 45 mm |
Cone breedte inch | 1.7717 in |
Totale breedte | 49 mm |
Totale breedte inch | 1.9291 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 455 kN |
Statisch draaggetal | 560 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 57 kN |
Referentietoerental | 1800 tr/min |
Grenstoerental | 2400 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 23.3 lb |
€ 772,10/ stukexcl. btw
€ 934,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026