Eriks
SKF

SKF 30228, Eenrijig kegellager, 140 mm ID, 250 mm beker OD, 45.75 mm WD

  • ERIKS:13410779
  • Fabrikant:7316577327055
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 691,46/ stukexcl. btw

€ 836,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
140 mm
Binnendiameter
5.5118 in
Buitendiameter Cup
250 mm
Buitendiameter Cup
9.8425 in
Cup breedte
36 mm
Cup breedte Inch
1.4173 in
Cone breedte
42 mm
Cone breedte inch
1.6535 in
Totale breedte
45.75 mm
Totale breedte inch
1.8012 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
451 kN
Statisch draaggetal
570 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
58.5 kN
Referentietoerental
1900 tr/min
Grenstoerental
2600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
19.2 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30228

  • Eriks:11503055
  • Manufacturer:30228

€ 612,17/ stukexcl. btw

€ 740,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026