Eriks
SKF

SKF 30226, Eenrijig kegellager, 130 mm ID, 230 mm beker OD, 43.75 mm WD

  • ERIKS:13529497
  • Fabrikant:7316577327048
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 606,91/ stukexcl. btw

€ 734,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Binnendiameter
5.1181 in
Buitendiameter Cup
230 mm
Buitendiameter Cup
9.0551 in
Cup breedte
34 mm
Cup breedte Inch
1.3386 in
Cone breedte
40 mm
Cone breedte inch
1.5748 in
Totale breedte
43.75 mm
Totale breedte inch
1.7224 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
451 kN
Statisch draaggetal
490 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
51 kN
Referentietoerental
2200 tr/min
Grenstoerental
2800 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
15.1 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30226

  • Eriks:11503054
  • Manufacturer:101752493

€ 446,06/ stukexcl. btw

€ 539,73incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026