€ 400,63/ stukexcl. btw
€ 484,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Binnendiameter | 4.7244 in |
Buitendiameter Cup | 215 mm |
Buitendiameter Cup | 8.4646 in |
Cup breedte | 34 mm |
Cup breedte Inch | 1.3386 in |
Cone breedte | 40 mm |
Cone breedte inch | 1.5748 in |
Totale breedte | 43.5 mm |
Totale breedte inch | 1.7126 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 417 kN |
Statisch draaggetal | 465 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 49 kN |
Referentietoerental | 2400 tr/min |
Grenstoerental | 3000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 13.5 lb |
€ 333,00/ stukexcl. btw
€ 402,93incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026