Eriks
SKF

SKF 30220, Eenrijig kegellager, 100 mm ID, 180 mm beker OD, 37 mm WD

  • ERIKS:13529491
  • Fabrikant:7316577327000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 195,98/ stukexcl. btw

€ 237,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Binnendiameter
3.937 in
Buitendiameter Cup
180 mm
Buitendiameter Cup
7.0866 in
Cup breedte
29 mm
Cup breedte Inch
1.1417 in
Cone breedte
34 mm
Cone breedte inch
1.3386 in
Totale breedte
37 mm
Totale breedte inch
1.4567 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
304 kN
Statisch draaggetal
320 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
36 kN
Referentietoerental
3000 tr/min
Grenstoerental
3600 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
8 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30220

  • Eriks:11503050
  • Manufacturer:100034957

€ 177,79/ stukexcl. btw

€ 215,13incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026