€ 165,61/ stukexcl. btw
€ 200,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Binnendiameter | 3.7402 in |
Buitendiameter Cup | 170 mm |
Buitendiameter Cup | 6.6929 in |
Cup breedte | 27 mm |
Cup breedte Inch | 1.063 in |
Cone breedte | 32 mm |
Cone breedte inch | 1.2598 in |
Totale breedte | 34.5 mm |
Totale breedte inch | 1.3583 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 266 kN |
Statisch draaggetal | 275 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 31.5 kN |
Referentietoerental | 3200 tr/min |
Grenstoerental | 3800 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 6.59 lb |
€ 146,22/ stukexcl. btw
€ 176,93incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026