€ 135,56/ stukexcl. btw
€ 164,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Binnendiameter | 3.5433 in |
Buitendiameter Cup | 160 mm |
Buitendiameter Cup | 6.2992 in |
Cup breedte | 26 mm |
Cup breedte Inch | 1.0236 in |
Cone breedte | 30 mm |
Cone breedte inch | 1.1811 in |
Totale breedte | 32.5 mm |
Totale breedte inch | 1.2795 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 240 kN |
Statisch draaggetal | 245 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 28.5 kN |
Referentietoerental | 3400 tr/min |
Grenstoerental | 4000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 5.49 lb |
€ 110,85/ stukexcl. btw
€ 134,13incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026