€ 112,39/ stukexcl. btw
€ 135,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Binnendiameter | 3.3465 in |
Buitendiameter Cup | 150 mm |
Buitendiameter Cup | 5.9055 in |
Cup breedte | 24 mm |
Cup breedte Inch | 0.9449 in |
Cone breedte | 28 mm |
Cone breedte inch | 1.1024 in |
Totale breedte | 30.5 mm |
Totale breedte inch | 1.2008 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 216 kN |
Statisch draaggetal | 220 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 25.5 kN |
Referentietoerental | 3600 tr/min |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 4.52 lb |
€ 90,95/ stukexcl. btw
€ 110,05incl. btw
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026