Eriks
SKF

SKF 30216, Eenrijig kegellager, 80 mm ID, 140 mm beker OD, 28.25 mm WD

  • ERIKS:13529487
  • Fabrikant:7316577326966
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 89,28/ stukexcl. btw

€ 108,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Binnendiameter
3.1496 in
Buitendiameter Cup
140 mm
Buitendiameter Cup
5.5118 in
Cup breedte
22 mm
Cup breedte Inch
0.8661 in
Cone breedte
26 mm
Cone breedte inch
1.0236 in
Totale breedte
28.25 mm
Totale breedte inch
1.1122 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
184 kN
Statisch draaggetal
183 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
21.2 kN
Referentietoerental
3800 tr/min
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
3.57 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30216

  • Eriks:11441121
  • Manufacturer:101752482

€ 75,16/ stukexcl. btw

€ 90,94incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026