€ 76,18/ stukexcl. btw
€ 92,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Binnendiameter | 2.9528 in |
Buitendiameter Cup | 130 mm |
Buitendiameter Cup | 5.1181 in |
Cup breedte | 22 mm |
Cup breedte Inch | 0.8661 in |
Cone breedte | 25 mm |
Cone breedte inch | 0.9843 in |
Totale breedte | 27.25 mm |
Totale breedte inch | 1.0728 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 171 kN |
Statisch draaggetal | 176 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 20.4 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
€ 63,24/ stukexcl. btw
€ 76,52incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026