€ 68,27/ stukexcl. btw
€ 82,61incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 70 mm |
Binnendiameter | 2.7559 in |
Buitendiameter Cup | 125 mm |
Buitendiameter Cup | 4.9213 in |
Cup breedte | 21 mm |
Cup breedte Inch | 0.8268 in |
Cone breedte | 24 mm |
Cone breedte inch | 0.9449 in |
Totale breedte | 26.25 mm |
Totale breedte inch | 1.0335 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 125 kN |
Statisch draaggetal | 156 kN |
Referentietoerental | 4000 tr/min |
Grenstoerental | 5300 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.7 lb |
€ 62,45/ stukexcl. btw
€ 75,56incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026