€ 60,85/ stukexcl. btw
€ 73,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Binnendiameter | 2.5591 in |
Buitendiameter Cup | 120 mm |
Buitendiameter Cup | 4.7244 in |
Cup breedte | 20 mm |
Cup breedte Inch | 0.7874 in |
Cone breedte | 23 mm |
Cone breedte inch | 0.9055 in |
Totale breedte | 24.75 mm |
Totale breedte inch | 0.9744 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 141 kN |
Statisch draaggetal | 134 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 16.3 kN |
Referentietoerental | 4500 tr/min |
Grenstoerental | 5600 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 2.44 lb |
€ 54,21/ stukexcl. btw
€ 65,59incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026