€ 49,35/ stukexcl. btw
€ 59,71incl. btw
104 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 60 mm |
Binnendiameter | 2.3622 in |
Buitendiameter Cup | 110 mm |
Buitendiameter Cup | 4.3307 in |
Cup breedte | 19 mm |
Cup breedte Inch | 0.748 in |
Cone breedte | 22 mm |
Cone breedte inch | 0.8661 in |
Totale breedte | 23.75 mm |
Totale breedte inch | 0.935 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 120 kN |
Statisch draaggetal | 114 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 13.2 kN |
Referentietoerental | 5000 tr/min |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.95 lb |
€ 43,96/ stukexcl. btw
€ 53,19incl. btw
12 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026