€ 41,37/ stukexcl. btw
€ 50,06incl. btw
19 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Binnendiameter | 2.1654 in |
Buitendiameter Cup | 100 mm |
Buitendiameter Cup | 3.937 in |
Cup breedte | 18 mm |
Cup breedte Inch | 0.7087 in |
Cone breedte | 21 mm |
Cone breedte inch | 0.8268 in |
Totale breedte | 22.75 mm |
Totale breedte inch | 0.8957 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 111 kN |
Statisch draaggetal | 106 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 12 kN |
Referentietoerental | 5300 tr/min |
Grenstoerental | 6700 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.56 lb |
€ 36,86/ stukexcl. btw
€ 44,60incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026