€ 33,56/ stukexcl. btw
€ 40,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Binnendiameter | 1.9685 in |
Buitendiameter Cup | 90 mm |
Buitendiameter Cup | 3.5433 in |
Cup breedte | 17 mm |
Cup breedte Inch | 0.6693 in |
Cone breedte | 20 mm |
Cone breedte inch | 0.7874 in |
Totale breedte | 21.75 mm |
Totale breedte inch | 0.8563 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 93.1 kN |
Statisch draaggetal | 91.5 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 10.4 kN |
Referentietoerental | 6000 tr/min |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 1.18 lb |
€ 33,22/ stukexcl. btw
€ 40,20incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026