Eriks
SKF

SKF 30207 J2/Q, Eenrijig kegellager, 35 mm ID, 72 mm beker OD, 18.25 mm WD

  • ERIKS:23756572
  • Fabrikant:7316570514148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 23,96/ stukexcl. btw

€ 28,99incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Binnendiameter
1.378 in
Buitendiameter Cup
72 mm
Buitendiameter Cup
2.8346 in
Cup breedte
15 mm
Cup breedte Inch
0.5906 in
Cone breedte
17 mm
Cone breedte inch
0.6693 in
Totale breedte
18.25 mm
Totale breedte inch
0.7185 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
55 kN
Statisch draaggetal
56 kN
Referentietoerental
7000 tr/min
Grenstoerental
9500 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.72 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30207

  • Eriks:11441106
  • Manufacturer:100084681

€ 20,36/ stukexcl. btw

€ 24,64incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026