Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 302 |
Type | Single Row Tapered Roller Bearing |
Assembly type | Eenrijig |
Binnendiameter | 35 mm |
Binnendiameter | 1.378 in |
Buitendiameter Cup | 72 mm |
Buitendiameter Cup | 2.8346 in |
Cup breedte | 15 mm |
Cup breedte Inch | 0.5906 in |
Cone breedte | 17 mm |
Cone breedte inch | 0.6693 in |
Totale breedte | 18.25 mm |
Totale breedte inch | 0.7185 in |
Afdichting | Nee |
Met flens | Nee |
Vetvulling | Geen |
Dynamisch draaggetal | 63.2 kN |
Statisch draaggetal | 56 kN |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 6.1 kN |
Referentietoerental | 8000 tr/min |
Grenstoerental | 9500 tr/min |
Gewicht | 6.12 kg |
Gewicht | 0.72 lb |
€ 20,36/ stukexcl. btw
€ 24,64incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026