Eriks
SKF

SKF 30206, Eenrijig kegellager, 30 mm ID, 62 mm beker OD, 17.25 mm WD

  • ERIKS:13529477
  • Fabrikant:7316577326911
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 19,22/ stukexcl. btw

€ 23,26incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
30 mm
Binnendiameter
1.1811 in
Buitendiameter Cup
62 mm
Buitendiameter Cup
2.4409 in
Cup breedte
14 mm
Cup breedte Inch
0.5512 in
Cone breedte
16 mm
Cone breedte inch
0.6299 in
Totale breedte
17.25 mm
Totale breedte inch
0.6791 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
50 kN
Statisch draaggetal
44 kN
Vermoeidheidsbelastinglimiet
4.8 kN
Referentietoerental
9000 tr/min
Grenstoerental
11000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.5 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30206

  • Eriks:11441104
  • Manufacturer:100071775

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

16 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026