Eriks
SKF

SKF 30205 J2/Q, Eenrijig kegellager, 25 mm ID, 52 mm beker OD, 16.25 mm WD

  • ERIKS:23756570
  • Fabrikant:7316577744807
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 17,49/ stukexcl. btw

€ 21,16incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Binnendiameter
0.9843 in
Buitendiameter Cup
52 mm
Buitendiameter Cup
2.0472 in
Cup breedte
13 mm
Cup breedte Inch
0.5118 in
Cone breedte
15 mm
Cone breedte inch
0.5906 in
Totale breedte
16.25 mm
Totale breedte inch
0.6398 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
33.1 kN
Statisch draaggetal
33.5 kN
Referentietoerental
10000 tr/min
Grenstoerental
13000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.33 lb