Eriks
SKF

SKF 30204 J2/Q, Eenrijig kegellager, 20 mm ID, 47 mm beker OD, 15.25 mm WD

  • ERIKS:23756569
  • Fabrikant:7316570003888
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kegellagers hebben een binnen- en buitenring met conische loopbanen waartussen kegelvormige rollen zijn geplaatst. De projectielijnen van alle conische vlakken komen samen op een gemeenschappelijk punt op de hartlijn van het lager. Door hun vormgeving zijn kegellagers bijzonder geschikt voor het opnemen van gecombineerde (axiale en radiale) belastingen. Kegellagers kunnen in het algemeen uit elkaar worden genomen, dat wil zeggen, de cone, bestaande uit de binnenring met de kooi en rollenset kan afzonderlijk van de cup (buitenring) worden gemonteerd.
Opslaan in lijst

€ 15,80/ stukexcl. btw

€ 19,12incl. btw

125 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
302
Type
Single Row Tapered Roller Bearing
Assembly type
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Binnendiameter
0.7874 in
Buitendiameter Cup
47 mm
Buitendiameter Cup
1.8504 in
Cup breedte
12 mm
Cup breedte Inch
0.4724 in
Cone breedte
14 mm
Cone breedte inch
0.5512 in
Totale breedte
15.25 mm
Totale breedte inch
0.6004 in
Afdichting
Nee
Met flens
Nee
Vetvulling
Geen
Dynamisch draaggetal
29.7 kN
Statisch draaggetal
28 kN
Referentietoerental
11000 tr/min
Grenstoerental
15000 tr/min
Gewicht
6.12 kg
Gewicht
0.27 lb
Alternatieven
Product Image

TIMKEN Eenrijig kegellager 30204

  • Eriks:11441100
  • Manufacturer:100055072

€ 13,41/ stukexcl. btw

€ 16,23incl. btw

120 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026