€ 9.839,42/ stukexcl. btw
€ 11.905,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 300 mm |
Buitendiameter | 500 mm |
Breedte | 200 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | C3 |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 6300 kN |
Dynamisch draaggetal | 3876 kN |
Grenstoerental | 800 tr/min |
Referentietoerental | 560 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 155 kg |
Gewicht | 342 lb |