€ 4.179,53/ stukexcl. btw
€ 5.057,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 220 mm |
Buitendiameter | 370 mm |
Breedte | 150 mm |
Boring | Cilindrische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Ja |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 3350 kN |
Dynamisch draaggetal | 2199 kN |
Grenstoerental | 550 tr/min |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 65.4 kg |
Gewicht | 144 lb |