€ 2.546,95/ stukexcl. btw
€ 3.081,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 241 |
Type | Double-row spherical roller bearing |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 340 mm |
Breedte | 140 mm |
Boring | Conische boring |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Met afdichting | Nee |
Uitvoering | Tweerijig |
Aantal rijen | 2 |
Statisch draaggetal | 2800 kN |
Dynamisch draaggetal | 1865 kN |
Grenstoerental | 1400 tr/min |
Referentietoerental | 1000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 232 kN |
Prestatieklasse | Normaal |
Gewicht | 50.5 kg |
Gewicht | 111 lb |
€ 3.402,32/ stukexcl. btw
€ 4.116,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026